曜日別特売

クリアパック フタ付 #30

クリアパック フタ付 #30 - カクケイクリアパック フタ付 #30 - カクケイクリアパック フタ付 #30 - カクケイクリアパック フタ付 #30 - カクケイクリアパック フタ付 #30 - カクケイクリアパック フタ付 #30 - カクケイクリアパック フタ付 #30 - カクケイクリアパック フタ付 #30 - カクケイ
(5件のレビュー)

クリアパック
OPPサイドシール規格袋
ポリプロピレン30ミクロン(焼却時有害ガスは発生しません)
フタ付き(テープ留め)

20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
テープ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18300092TP4-81パック(100枚)ポリプロピレン0.034080あり
オープン
289
318(税込)
当日出荷
18300108TP5-81パック(100枚)ポリプロピレン0.035080あり
オープン
339
373(税込)
当日出荷
18300117TP6-101パック(100枚)ポリプロピレン0.0360100あり
オープン
339
373(税込)
当日出荷
18300126TP7-101パック(100枚)ポリプロピレン0.0370100あり
オープン
259
285(税込)
当日出荷
18300135TP8-121パック(100枚)ポリプロピレン0.0380120あり
オープン
379
417(税込)
当日出荷
18300144TP12-23.51パック(100枚)ポリプロピレン0.03120235あり
オープン
609
670(税込)
当日出荷
18300153TP14-15.51パック(100枚)ポリプロピレン0.03140155あり
オープン
559
615(税込)
当日出荷
18300162TP16-22.51パック(100枚)ポリプロピレン0.03160225あり
オープン
689
758(税込)
当日出荷
18300178TP19.5-271パック(100枚)ポリプロピレン0.03195270あり
オープン
629
692(税込)
5日以内出荷
返品不可
18300187TP22.5-311パック(100枚)ポリプロピレン0.03225310あり
オープン
909
1,000(税込)
当日出荷
19620774TP4-81セット(100枚×10袋)ポリプロピレン0.034080あり
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
19620783TP5-81セット(100枚×10袋)ポリプロピレン0.035080あり
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
19620799TP6-101セット(100枚×10袋)ポリプロピレン0.0360100あり
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
19620808TP7-101セット(100枚×10袋)ポリプロピレン0.0370100あり
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
19620817TP8-121セット(100枚×10袋)ポリプロピレン0.0380120あり
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
19620826TP12-23.51セット(100枚×10袋)ポリプロピレン0.03120235あり
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
19620835TP14-15.51セット(100枚×10袋)ポリプロピレン0.03140155あり
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
19620844TP16-22.51セット(100枚×10袋)ポリプロピレン0.03160225あり
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
19620853TP19.5-271セット(100枚×10袋)ポリプロピレン0.03195270あり
オープン
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
19620869TP22.5-311セット(100枚×10袋)ポリプロピレン0.03225310あり
オープン
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18300092
2023-03-30
用途: パーツ入れ
卸売・小売業

テープ付きの一番小さいサイズを探していました。品質、価格ともに問題なしです。

対象商品 : 18300126
2021-05-03
用途: 販売物の包装
製造業

シールのテープが手にまとわりつくことが無いので作業がはかどります。
とても使いやすいので気に入っています。

対象商品 : 18300162
2020-03-14
用途: 卓上カレンダーを入れて販売した。
製造業

出し入れがしやすく、透明感もあり、入れたカレンダーがクリアに見えてよかった

対象商品 : 18300108
2019-02-22
用途: お菓子の梱包
飲食業

安くてちょうどいいサイズです。
これからも使いたいと思います。

対象商品 : 18300092
2019-03-02
用途: 整理
その他業種

小さいものを保管するのに、便利に使用しています。
また利用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする