曜日別特売
TP4-8 クリアパック フタ付 #30 カクケイ 18300092

TP4-8 クリアパック フタ付 #30 カクケイ 18300092
TP4-8 クリアパック フタ付 #30 カクケイ 18300092

クリアパック フタ付 #30

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(100枚)
幅(mm)40
高さ(mm)80
内容量1パック(100枚)注文コード18300092品番TP4-8
在庫数量:残り17点です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
¥379

クリアパック
OPPサイドシール規格袋
ポリプロピレン30ミクロン(焼却時有害ガスは発生しません)
フタ付き(テープ留め)

材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.03
幅(mm)
40
高さ(mm)
80
テープ
あり
仕様
ふた有
種類
OPP袋
入数(枚)
100
テープ部分(mm)
30

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18300092
2023-03-30
用途: パーツ入れ
卸売・小売業

テープ付きの一番小さいサイズを探していました。品質、価格ともに問題なしです。

対象商品 : 18300126
2021-05-03
用途: 販売物の包装
製造業

シールのテープが手にまとわりつくことが無いので作業がはかどります。
とても使いやすいので気に入っています。

対象商品 : 18300162
2020-03-14
用途: 卓上カレンダーを入れて販売した。
製造業

出し入れがしやすく、透明感もあり、入れたカレンダーがクリアに見えてよかった

対象商品 : 18300108
2019-02-22
用途: お菓子の梱包
飲食業

安くてちょうどいいサイズです。
これからも使いたいと思います。

対象商品 : 18300092
2019-03-02
用途: 整理
その他業種

小さいものを保管するのに、便利に使用しています。
また利用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする