スターソニックウォッシャー1000

スターソニックウォッシャー1000 - アルゴファイルジャパン
(1件のレビュー)

通常のものよりさらに細かい振動により落としづらい奥ばった細かい所も綺麗に洗浄します。
ヒーター付きで更に洗浄効果もアップします。
ヒーターは65℃±10%で設定。
最大の故障の原因である振動板の脱落を防ぐためにレーザー溶接を施工。

周波数(kHz)28質量(kg)約1.7出力(W)50タンク容量(L)1槽寸法(mm)150×135×60外寸法(mm)177×162×168内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タンク容量(L)
周波数(kHz)
出力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17970487SD-100H12850
40,000
38,980
42,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17970487
2016-07-24
用途: 歯科補綴物の研磨後の洗浄及び鋳造した金合金の酸処理
きたみ技工サービス業

以前使用していた洗浄機は50KHzで音が静かだったが、洗浄効果は不十分で15分タイマーで2回3回と洗浄していた。また、振動子が洗浄漕からはがれてしまった。
スターソニックウォッシャーは28KHzなので音はうるさいが、洗浄効果抜群で10分の洗浄で充分なので気に入っている。
振動子を洗浄漕に溶接している点も心強い。

9が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする