有機入り化成肥料 8-8-8

有機入り化成肥料 8-8-8 - アイリスオーヤマ
(13件のレビュー)

有機入りだから野菜が甘く、食感が良くなる!肥料三要素(NPK)をバランスよく配合!粒が均等でまきやすい!

適合作物野菜成分窒素8%、リン酸8%、カリ8%登録保証輸第(号)12831
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
179757645kg1袋(5kg)
オープン
取扱い終了
1797577310kg1袋(10kg)
オープン
取扱い終了
17975746KH-051袋(550g)
オープン
取扱い終了
17975755KH-161袋(1.6kg)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17975773
2021-03-08
用途: 野菜作り
農・林・水産業

10k入りで運びやすく使いやすいと思います
なくなり次第また購入したいです

対象商品 : 17975764
2020-05-14
用途: 畑の作物土壌の改善
教育・研究機関

成分が8-8-8であるのはほとんどの作物に有効ということですね。

対象商品 : 17975764
2020-07-23
用途: 家庭菜園
宮商会

家庭菜園の追肥料量販店とあまりコスパは変わらなかったが。まとめて購入しての送達が手間が省けて良かった

対象商品 : 17975764
2020-06-14
用途: 全ての栽培に

何回か注文して使用しています。いつも満足しています。

対象商品 : 17975773
2019-07-27
用途: お花に使います
農・林・水産業

家の庭先にあるお花に使います。重いしとても助かります。またお願いします

1が参考にしています
対象商品 : 17975773
2019-04-29
用途: 花の肥料などに使います
株式会社 メリル

問題なく納得できる商品です。今後とも頑張っていない

対象商品 : 17975764
2018-05-13
用途: 畑のすべての肥料。
飲食業

8-8-8ですので作物にとてもよく、大きく、おいしく育ってます。
もう少し値段が安いといいです。安心できる社名で買います。

1が参考にしています
対象商品 : 17975773
2018-06-13
用途: 農産物

8-8-8での有機入りはお目にかかったことないです。安心して
元肥と追肥使っています。20キロ入りがあればいいなと思っています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする