ペーパレスレコーダ

ペーパレスレコーダ - 東邦電子

タッチパネルによる直感的な操作で簡単に使用することが出来ます。
測定データを一定周期でSDカードへ保存します。
2GB容量の場合、約1.9年分のデータを取り続けることが出来ます。
(入力6点、データ記録周期1秒、ファイル保存周期1日、バイナリ形式のみ、6チャネル、最大/最小値記録の場合)
ヒストリカルトレンド表示により、現在記録中の過去時刻のデータや
過去に記録したデータをファイルから読み込んで表示することが出来ます。
バーグラフ表示、トレンド表示、ディジタル表示を
グループごとに切り替えて表示できますので、測定対象に応じた表示で使用できます。

制御方式ON/OFF制御入力種類熱電対/測温抵抗体/電流/電圧入力点数6点出力点数1電源電圧(V)AC100~240サンプリング周期0.1秒言語表示日本語/英語を設定画面より選択(初期設定は英語)仕様入力回路/入力相互絶縁、外部記録媒体/SDメモリカード(SD/SDHC規格に対応)、内部メモリ/約100MB、記録容量/SD規格最大2GS、SDHC規格最大32GB質量(kg)1.0(6点入力、オプション無し)外形寸法(mm)150×144×181.8(端子台カバー含む)表示色16色内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18274558TRM2006A000T
210,000
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする