シマデン
測温抵抗体
・端子箱タイプでリード線が分離できる測温抵抗体です。
外径(Φmm)
保護管:8
金具
R(PT)1/2 固定ニップル
リード線長さ(mm)
なし
素子
測温抵抗体:Pt100 クラスB
挿入深さ(mm)
200
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05298181
RD-22C-080-200-FN-14-0
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
32日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください