曜日別特売

USBケーブル A-microB USB2.0 2A出力 高耐久 スマートフォン タブレット

USBケーブル A-microB USB2.0 2A出力 高耐久 スマートフォン タブレット - エレコムUSBケーブル A-microB USB2.0 2A出力 高耐久 スマートフォン タブレット - エレコムUSBケーブル A-microB USB2.0 2A出力 高耐久 スマートフォン タブレット - エレコムUSBケーブル A-microB USB2.0 2A出力 高耐久 スマートフォン タブレット - エレコムUSBケーブル A-microB USB2.0 2A出力 高耐久 スマートフォン タブレット - エレコム
(2件のレビュー)

表裏がわかりやすい台形microBコネクタを採用。高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて使用することで、スマートフォンの超急速充電ができる高耐久microUSBケーブル。

プラグ金メッキピン転送速度(Mbps)480内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コネクタ形状
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69017944MPA-AMBS2U20BKUSB(A)オス - USB(Micro-B)オス2ブラック
2,960
1,898
2,088(税込)
当日出荷
69017917MPA-AMBS2U15BKUSB(A)オス-USB(Micro-B)オス1.5ブラック
2,170
取扱い終了
代替品有
17982037MPA-AMBS2U12BKUSB(A)オス-USB(Micro-B)オス1.2ブラック
オープン
取扱い終了
代替品有
69017935MPA-AMBS2U15RDUSB(A)オス-USB(Micro-B)オス1.5レッド
2,170
取扱い終了
代替品有
69017953MPA-AMBS2U20BUUSB(A)オス-USB(Micro-B)オス2ブルー
2,340
取扱い終了
返品不可
代替品有
69017962MPA-AMBS2U20RDUSB(A)オス-USB(Micro-B)オス2レッド
2,340
取扱い終了
代替品有
17982028MPA-AMBS2U02BKUSB(A)オス-USB(Micro-B)オス0.2ブラック
オープン
取扱い終了
69017926MPA-AMBS2U15BUUSB(A)オス-USB(Micro-B)オス1.5ブルー
2,170
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69017917MPA-AMBS2U15BK69017944MPA-AMBS2U20BKMPA-AMBS2U15BK USBケーブル A-microB USB2.0 2A出力 高耐久 スマートフォン タブレット エレコム 69017944USBケーブル A-microB USB2.0 2A出力 高耐久 スマートフォン タブレットエレコム1本
1,898
税込2,088
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
17982037MPA-AMBS2U12BK69017944MPA-AMBS2U20BKMPA-AMBS2U12BK USBケーブル A-microB USB2.0 2A出力 高耐久 スマートフォン タブレット エレコム 69017944USBケーブル A-microB USB2.0 2A出力 高耐久 スマートフォン タブレットエレコム1本
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
69017935MPA-AMBS2U15RD69017944MPA-AMBS2U20BKMPA-AMBS2U15RD USBケーブル A-microB USB2.0 2A出力 高耐久 スマートフォン タブレット エレコム 69017944USBケーブル A-microB USB2.0 2A出力 高耐久 スマートフォン タブレットエレコム1本
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
69017953MPA-AMBS2U20BU69017944MPA-AMBS2U20BKMPA-AMBS2U20BU USBケーブル A-microB USB2.0 2A出力 高耐久 スマートフォン タブレット エレコム 69017944USBケーブル A-microB USB2.0 2A出力 高耐久 スマートフォン タブレットエレコム1本
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
69017962MPA-AMBS2U20RD69017944MPA-AMBS2U20BKMPA-AMBS2U20RD USBケーブル A-microB USB2.0 2A出力 高耐久 スマートフォン タブレット エレコム 69017944USBケーブル A-microB USB2.0 2A出力 高耐久 スマートフォン タブレットエレコム1本
1,898
税込2,088

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69017944
2022-02-11
用途: web会議用の配線
卸売・小売業

グーグルミートキットのケーブルがところどころ切れかけてきたので代用品として購入。高耐久というだけあってかなり丈夫そうです。

対象商品 : 69017944
2021-09-07
用途: web会議用の配線
卸売・小売業

Chromeboxにもともと付いていたケーブルが絶縁体がところどころ破れてきたため丈夫そうなこちらを購入しました。
かなり強固にできていると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする