エレコム
MHL3.0変換ケーブル ブラック
スマホのフルHD・4K動画を大画面で楽しめる。MHLに対応していないテレビやモニタでも、スマートフォンの高解像度映像を映すことができるMHL変換ケーブルです。
色
ブラック
プラグ
金メッキ
シールド
3重シールド
内容量
1本
注意
※1.GALAXYシリーズでご利用になる際には別売りのGALAXY用MHL変換コネクタが必要です。※2.MHLバージョンの表記はエレコム基準による検証結果に基づくものです。※3.記載のない機種、最新の機種に関してはエレコム対応表をご確認ください。※4.対応機種は2014年11月現在のものです。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
コネクタ形状
対応解像度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17982143
MPA-MHL3HD10BK
MHL2.0
USB[microB]オス-D-Sub15ピン(ミニ)端子(メス) USB[microB]メス(給電用) Φ3.5mmステレオミニジャック(音声出力用)
最大1920×1080
¥3,280
取扱い終了
17982152
MPA-MHL3HD20BK
MHL3.0
USB[microB]オス-HDMI[TypeA]オス USB[microB]メス(給電用)
最大4K(3840×2160)30fps
¥3,580
取扱い終了
17982168
MPA-MHL3HD30BK
MHL3.0
USB[microB]オス-HDMI[TypeA]オス USB[microB]メス(給電用)
最大4K(3840×2160)30fps
¥3,880
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください