MHL変換アダプタ Galaxy変換アダプタ付 5cm ブラック

MHL変換アダプタ Galaxy変換アダプタ付 5cm ブラック - エレコム
(1件のレビュー)

GALAXYも接続できる変換コネクタ付き!充電しながらMHLに対応したスマートフォンの映像をテレビの大画面で楽しめるMHL変換アダプタ。

ケーブル長(cm)5ブラック適合機種USB micro-Bオス側/MHL対応のスマートフォン規格MHL対応解像度最大1080pケーブル種類ストレートオス形状USB microB互換11pin端子オスメス形状USB microB、HDMI TypeA/USB microB内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17982177MPA-MHLAD04BK
4,210
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17982177
2020-11-12
用途: 仕事の打ち合わせ

TV接続時にたまに充電が切れてしまう時があり、この商品は充電しながら使えますので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする