詰め替えインク エプソン EPSON IC70 IC80 シリーズ

詰め替えインク エプソン EPSON IC70 IC80 シリーズ - エレコム
(7件のレビュー)

耐光性・耐オゾン性能に優れた自社開発インクを採用し、変色に強く美しい仕上がりを実現しています。
リーズナブルな交換インクにより、インクジェットプリンタのランニングコストを大幅に抑えることが可能です。
リセッターは、お持ちのプリンタ用ケーブル(USBケーブル ABタイプ)を接続することで給電可能なUSB電源供給式ですので、電池切れの心配がありません。※本製品にUSBケーブルは付属していません。
安心してインクの詰め替え作業ができる、とても分かりやすい取扱説明書が付属しています。
次回、商品をご購入の際に型番などをメモする必要がない、箱から切り取って使える便利なタグチケット付き (お探しNo.E56)

用途対応機種・対応インクに詰め替えて(交換して)使用できる詰め替えインクです。適合機種メーカーEPSONインク染料内容量1セット
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
寸法(mm)
対応インクタンク/カートリッジ
インク容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17983324THE-8070BK4ブラックインクボトル(1本)、ポリ手袋(1セット)、取扱説明書(1枚)(ボトル)Φ32.5×101ICBK80/ICBK80L/ICBK70/ICBK70L28
1,030
取扱い終了
17983333THE-8070C4シアンインクボトル(1本)、ポリ手袋(1セット)、取扱説明書(1枚)(ボトル)Φ32.5×101ICC80/ICC80L/ICC70/ICC70L28
1,030
取扱い終了
17983342THE-8070KITブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、ライトシアン、ライトマゼンタインクボトル(6本)、リセッター(カートリッジホルダ)(1個)、吸引器(1本)、アタッチメント(1個)、ポリ手袋(1セット)、取扱説明書(2枚)(ボトル)Φ32.5×101IC(C/M/Y/LC/LM/BK)80/IC(C/M/Y/LC/LM/BK)80L/IC(C/M/Y/LC/LM/BK)70/IC(C/M/Y/LC/LM/BK)70L28×6本
6,730
取扱い終了
17983358THE-8070KIT1ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、ライトシアン、ライトマゼンタインクボトル(6本)、リセッター(カートリッジホルダ)(1個)、吸引器(1本)、アタッチメント(1個)、ポリ手袋(1セット)、取扱説明書(2枚)(ボトル)Φ26×69.5IC(C/M/Y/LC/LM/BK)80/IC(C/M/Y/LC/LM/BK)80L/IC(C/M/Y/LC/LM/BK)70/IC(C/M/Y/LC/LM/BK)70LBK/C/M/Yは各7、LC/LMは各8
6,200
取扱い終了
17983367THE-8070LC3ライトシアンインクボトル(1本)、ポリ手袋(1セット)、取扱説明書(1枚)(ボトル)Φ32.5×101ICLC80/ICLC80L/ICLC70/ICLC70L28
1,030
取扱い終了
17983376THE-8070LM3ライトマゼンタインクボトル(1本)、ポリ手袋(1セット)、取扱説明書(1枚)(ボトル)Φ32.5×101ICLM80/ICLM80L/ICLM70/ICLM70L28
1,030
取扱い終了
17983385THE-8070M4マゼンタインクボトル(1本)、ポリ手袋(1セット)、取扱説明書(1枚)(ボトル)Φ32.5×101ICM80/ICM80L/ICM70/ICM70L28
1,030
取扱い終了
17983394THE-8070Y4イエローインクボトル(1本)、ポリ手袋(1セット)、取扱説明書(1枚)(ボトル)Φ32.5×101ICY80/ICY80L/ICY70/ICY70L28
1,030
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17983367
2021-02-07
用途: プリンターのインクとして

純正品のカートリッジに比べて安い。3/1程度か。色調については、やや劣ると思われるが、素人の写真をパソコンで焼くのには、十分の品質と思っている。

対象商品 : 17983358
2019-05-21
用途: 自宅作業
製造業

取説もわかりやすく快適です。充当式のインクでよかったです。

対象商品 : 17983342
2017-08-31
用途: インクジェットプリンター用インクの補充用として
製造業

なんと言ってもカートリッジ交換するのと、コスト面で大違いです。
ただ、補充する量が足りないと印刷色がおかしくなるので、その説明があれば良かったと思います。

対象商品 : 17983333
2017-05-22
用途: アルバム印刷
学校法人村上学園教育・研究機関

エレコムというブランド名を信頼して、購入しました。

対象商品 : 17983324
2017-05-21
用途: 印刷
金光教稚内教会その他業種

商品は予備に購買しました。まだ使用しておりません。

対象商品 : 17983358
2016-11-11
用途: インク交換
サービス業

簡単に補充できるので助かります。

対象商品 : 17983342
2016-06-05
用途: プリントアウト
株式会社アコーンサービス運輸・通信業

少々手間はかかりますが、急場しのぎとしての利用と考えればOKだと思います。
何よりもリーズナブルな価格とエコなところが良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インクカートリッジ(エプソン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする