曜日別特売

Bluetoothテンキーボード Mサイズ メンブレン 高耐久 ブラック

Bluetoothテンキーボード Mサイズ メンブレン 高耐久 ブラック - エレコム

ワイヤレスで快適に操作できるBluetooth(R)接続タイプ。入力に便利な[Tab]キー・[00]キー付きのスタンダードなBluetooth(R)ワイヤレステンキーパッド。

適合規格Bluetooth 3.0 Class2接続方式Bluetooth(R)無線方式ブラックキーメンブレン付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1トラスコ品番828-2948適合機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したWindowsパソコン質量(g)約107電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本対応OSWindows 8.1、Windows RT8.1、Windows 7(SP1)、Windows Vista(SP2)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×140×26.5通信方式GFSK方式キー配列20キー保証期間6カ月電池寿命アルカリ乾電池使用時の目安 約1年(エレコムテスト値)キーストローク(mm)2.3電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3m、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10m ※エレコム環境でのテスト値であり保証値ではありません。キーピッチ(mm)19電波周波数(GHz)2.4プロファイルHID(Human Interface Device)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17983403TK-TBM016BK
7,090
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
17983403TK-TBM016BK75352525TK-TBM023SKBKTK-TBM016BK テンキー ワイヤレス 無線 Bluetooth 抗菌 静音 メンブレン エレコム 75352525テンキー ワイヤレス 無線 Bluetooth 抗菌 静音 メンブレンエレコム1個
4,598
税込5,058
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テンキーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする