エレコム
テンキー 有線 メンブレン 高耐久 USBハブ付 [Tab]キー付き
机上の省スペースに役立つコンパクトサイズ。マウスなどの接続に便利な2ポートのUSB2.0ハブが付いたコンパクトUSBテンキーパッド。
ケーブル長(m)
0.5
質量(g)
約97
キー配列
20キー
キーストローク(mm)
2.3
キーピッチ(mm)
16
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インターフェイス
色
キー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17983437
TK-TCM014BK
-
ブラック
-
¥
3,769
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
17983446
TK-TCM014WH
USB
ホワイト
メンブレン
¥
1,980
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください