曜日別特売

交換用ショルダーベルト ストレート BMA-SH01BK

交換用ショルダーベルト ストレート BMA-SH01BK - エレコム交換用ショルダーベルト ストレート BMA-SH01BK - エレコム交換用ショルダーベルト ストレート BMA-SH01BK - エレコム交換用ショルダーベルト ストレート BMA-SH01BK - エレコム交換用ショルダーベルト ストレート BMA-SH01BK - エレコム交換用ショルダーベルト ストレート BMA-SH01BK - エレコム
(3件のレビュー)

厚めのクッション材で快適!大きめのフック金具を採用し、キャリングバッグに取り付けやすいストレートタイプの交換用ショルダーベルト。
大きめのフック金具を採用し、キャリングバッグに取り付けやすいショルダーベルトです。
スッキリとしたデザインのストレートタイプです。
ショルダーベルトには肩への負担を軽減するクッション材が付いています。
ベルトの不意の伸長を防ぐ、固めの長さ調整部を採用しています。
肩から滑り落ちにくい、滑りにくい素材を採用しています。

用途交換用のショルダーベルトとしてご使用いただけます。ブラックその他ショルダーパッド付き材質主材質:ボリエステル長さ(mm)約830~1350(フック金具部含まず)質量(g)約180ひも幅(cm)0.38内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17984365BMA-SH01BK
2,530
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17984365
2019-07-20
用途: ショルダーバッグ肩ベルト交換用。

耐荷重がやや心配だったが、5キロ程度のバッグでも問題ない感じ。パッド交換のため、ベルト付きを購入したが、十分使用に耐える・パッドも具合がよい。

対象商品 : 17984365
2017-11-15
用途: バックのベルトの替えに
自動車・二輪車・自転車関連業

肩に掛かるところのクッションが厚みがあって、荷物が重くても肩が痛くなりにくいのでいい

対象商品 : 17984365
2016-11-18
用途: 出張カバンのベルトとして使用
製造業

有名メーカーの出張カバンのショルダーベルトの金具の部分が出張時に欠損し、メーカーに問い合わせをしたら、すでに製造中止であるとの事で、貴社で探して手配、使用している。満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする