サンワダイレクト
小物ポケット ノート画面裏用
ノートパソコンとマウス、スマホ、ペンを持ち運ぶのに便利です。
再剥離の粘着シートで何でも剥がしたり張り付けたりできます。
材質
ポケット生地/ナイロン、ポリウレタン、本体(板)/PVC、粘着剤シート/PU
質量(g)
78
保証期間
初期不良のみ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
28×0.3×1.3
内容量
1個
取扱説明書:説明書無し
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74825716
200-INPK1GY
グレー
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74826188
200-INPK1P
ピンク
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください