エレコム
USB変換アダプタ A(メス)-microB(オス) ケーブルタイプ ブラック
スマートフォン/タブレットPCでUSB機器が使える!USB Aコネクタを持つスマートフォン/タブレットPCに接続することで、microUSB端子を持つUSB機器が使用できる変換アダプタ。
ケーブル長(m)
0.1
色
ブラック
規格
×
対応機種
USB(A)メス側:対応するUSB機器(マウスやUSBメモリ、キーボードなど)、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンやタブレットPCなど
プラグ
金メッキピン
シールド
2重
転送速度(Mbps)
480
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コネクタ形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17986562
MPA-MAEMCB010BK
USB A(メス)-USB micro-B(オス)
¥
1,390
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください