曜日別特売

ケアリーヴ治す力 ジャンボ

ケアリーヴ治す力 ジャンボ - ニチバン
(2件のレビュー)

モイストヒーリング【湿潤療法】
ハイドロコロイドパッドがキズを治すのに最適な環境を保ちます。
切りキズ、すりキズ、さしキズ、かきキズ、あかぎれ、さかむけ、靴ずれ等の創傷及び軽度の熱傷(やけど)の「治療の促進」、「痛みの軽減」、「湿潤環境の維持」、「保護」に最適です。

種別靴ずれ用サイズジャンボテープ幅(mm)80パッド寸法(mm)45×60テープ長さ(mm)100医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223ADBZX00080000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器内容量1箱(4枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18320864CN4J
オープン
659
725(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18320864
2023-03-20
用途: かかとの靴擦れケアに
教育・研究機関

正直、高価である。枚数も少なく、箱に入っていてはエコでもない。もう少し簡易包装にして安価にしても良いのではないだろうか。性能自体は満足である。

対象商品 : 18320864
2017-04-17
用途: 子供の怪我用に
設備電算親睦会

最近はやりの治療方法、比べようはないが跡は綺麗に直っている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする