ケアリーヴ治す力 指先用

ケアリーヴ治す力 指先用 - ニチバン
(3件のレビュー)

モイストヒーリング【湿潤療法】
ハイドロコロイドパッドがキズを治すのに最適な環境を保ちます。
切りキズ、すりキズ、さしキズ、かきキズ、あかぎれ、さかむけ、靴ずれ等の創傷及び軽度の熱傷(やけど)の「治療の促進」、「痛みの軽減」、「湿潤環境の維持」、「保護」に最適です。

種別靴ずれ用サイズT型(指先用)テープ幅(mm)58パッド寸法(mm)14×29テープ長さ(mm)55医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223ADBZX00080000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器内容量1箱(8枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18320873CN8T
オープン
659
725(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18320873
2023-07-18
用途: 指の坂向けや 爪の保護
サンワコーポレーションその他業種

私の場合は 冬はサカムケ用 それ以外の季節は 爪の保護用に使っています。 手指の方は大きさは非常に良くて つけやすいのですが 足指の方が全く合いませんですので 足指用のがあれば大変いいかなと思っております

対象商品 : 18320873
2020-04-26
用途: 日常生活や、仕分けの仕事などで、使います。
その他業種

大満足です。しっかりと貼り付いてくれて、水仕事や、仕事でも作業でも、取れなくて、指先のひび割れも、一晩で改善されました。

対象商品 : 18320873
2017-04-17
用途: 子供がよく怪我するので
設備電算親睦会

子供が小学生でよく怪我をする、今流行りの傷の治し方なので使っています。比べようがないが綺麗に直っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする