キズコロリ液体絆創膏T

キズコロリ液体絆創膏T - 横山製薬
(3件のレビュー)

小さなすり傷、切り傷、かき傷、靴ずれにお使いいただけます。
キズに塗ると、一瞬しみますがすぐに乾いて、殺菌効果がある透明な被膜をつくり、被膜がほこりやばい菌、水やお湯からキズを守ります。

成分
本品100g中 トリクロロカルバニリド 0.1g
添加物として、ピロキシリン、ヒマシ油、酢酸ブチル、ベンジルアルコール、エタノール、その他1 成分を含む。
用途炊事、洗濯などの水仕事、ご入浴、水泳、海水浴、釣り、スポーツ、レジャーに。種別靴ずれ対応医薬品医療機器等法指定医薬部外品内容量1個(8g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18321004-
850
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18321004
2019-06-15
用途: 怪我した時に
サービス業

指にささくれができあまりの不快間に購入しました。
趣味で水作業をするのでとても助かりました。
火傷した後しっかり患部を冷やし本商品を患部へ塗布しました。
水膨れ保護にいいと思いました。
深爪してしまいました。血は出ていませんが指先に衝撃が加わると痛みが出ます。そんな時本商品を塗布すると痛みは緩和しました。

対象商品 : 18321004
2018-10-24
用途: 逆剥け、切り傷、の時
その他業種

ただの、液体絆創膏ではなく、殺菌成分が入っているのはキズコロリで、入っているかいないのでは、傷の治りの速さが違います。

対象商品 : 18321004
2017-02-14
用途: 作業途中の傷

つけた瞬間は傷にしみますが、手を洗うことが出来るので通常の絆創膏より重宝しています。お湯を使うと指先の角がひび割れますが、指先のひび割れにもいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする