切って使えるばんそうこう

切って使えるばんそうこう - 共立薬品工業
(2件のレビュー)

傷につきにくいポリネットガーゼを使用しています。
傷口の大きさに合わせて自由な大きさにカットできます。

サイズフリーテープ幅(mm)75パッド寸法(mm)40×150テープ長さ(mm)150医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:29B2X10005000073医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(2枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18321232-
オープン
279
307(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18321232
2021-05-24
用途: 傷の保護用
その他業種

小さな絆創膏では足りなく、余り大きな絆創膏では?と思う時に、自分のケガに合わせてカット出来るのが とても使いやすいです。

対象商品 : 18321232
2018-11-22
用途: 傷口、指荒れの保護用
その他業種

ガーゼ部分が厚く、簡易包装で値段も安くコストパフォーマンスも良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする