曜日別特売

トロミアップエース

トロミアップエース - 日清オイリオトロミアップエース - 日清オイリオ
(1件のレビュー)

まとまりのあるしっかりとしたトロミがつきます。だから、食べ物におすすめです。食べ物のおいしさそのまま!

原材料デキストリン、でん粉、増粘多糖類
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18321704-1箱(3g×50包)
オープン
1,498
1,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
18321722-1箱(600g)
オープン
2,898
3,130(税込)
5日以内出荷
返品不可
18321695-1箱(3g×25包)
660
取扱い終了
返品不可
18321713-1箱(225g)
1,540
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18321722
2023-08-23
用途: 離乳食の調理
やまだい保育飲食業

いい商品ですが、混ぜ方によってわダマができる時がある

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする