とろみエール

とろみエール - アサヒ (和光堂)とろみエール - アサヒ (和光堂)
(2件のレビュー)

食品に加えるだけで、適度なとろみがつけられます。溶解性に優れ、食品本来の風味を損ないませんので、手軽に様々な食品にお使いいただけます。

原材料デキストリン、増粘多糖類、クエン酸Na、乳酸Ca
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18321792-1箱(2.5g×30包)
オープン
659
712(税込)
4日以内出荷
返品不可
18321808-1箱(200g)
オープン
999
1,079(税込)
6日以内出荷
返品不可
18321817-1箱(450g)
1,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18321808
2021-02-22
用途: 母親の介護食を作る時
建設業・工事業

とろみの感じは問題ないが、使用後のチャックの閉まり具合がイマイチで、閉めたはずが開いていたりする。シッカリしたチャックを使用してほしい。

対象商品 : 18321817
2016-04-21
用途: 半身不随になった母の介護
建設業・工事業

ほかのとろみ剤と比べ安価でいい。ただ一般のドラッグストアの取り扱いが少ないので 通販の取り扱いがあるのはうれしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする