曜日別特売

積層情報表示灯 LA6シリーズ

積層情報表示灯 LA6シリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層情報表示灯 LA6シリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層情報表示灯 LA6シリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層情報表示灯 LA6シリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層情報表示灯 LA6シリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層情報表示灯 LA6シリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層情報表示灯 LA6シリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層情報表示灯 LA6シリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

設備の異常を知らせる機器から、見える化時代の情報表示端末へ。これからの情報表示スタイル。
従来は機器の状態表示を光と音でお知らせするだけでしたが、「レボライト」は状態表示以外に、機器の動作プロセスを新たに表現できます。最大21色の発光色と3つの
動作モード・11音のブザー音を組み合わせ「時間」「残量」「レベル」等、今までできなかった表現を可能に、アイディア次第で様々な課題に対応する、見える化時代の情報表示端末です。

外径(Φmm)60光源LED音量設定ボタンにより4段階(工場出荷時:最大)[最大]→[最大-5dB(目安)]→[最大-10dB(目安)]→[消音](→[最大]に戻る)取付場所屋内使用周囲温度(℃)-25~60表示可能色数信号灯モード9色/スマートモード21色ブザー音11音使用周囲湿度90%RH以下、結露なきこと音圧レベル(dB)最大:85(環境条件 ブザー音色:No.1 ブザー開口部より正面方向/at 1m)取付方向正方向・逆方向点滅数(回/分)60±2データ転送[本体側]USB micro-B端子メス、USB2.0/1.1インターフェース、伝送速度:USB2.0/1.1/1.0[転送ケーブル側]充電・データ転送用 Mico USB ケーブル(非付属)、コネクタ形状:USB(Aタイプ)オス-USB(MicroBタイプ)オス使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと
注意
※LEDの特性上、LED単体また製品ごとでの色調ばらつき、明るさ違いが発生する場合があります。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
定格電圧(V)
配列
段数
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18263638LA6-3DTNWB-RYG1台DC24赤/黄/緑3480(公差±10%)ブザー有
35,500
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18263647LA6-3DTNWN-RYG1台DC24赤/黄/緑3420(公差±10%)ブザー無
33,200
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
返品不可
18263656LA6-3DLJWB-RYG1台DC24赤/黄/緑3980(公差±10%)ブザー有
33,200
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18263665LA6-3DLJWN-RYG1台DC24赤/黄/緑3930(公差±10%)ブザー無
30,900
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
18263674LA6-3DTNUB-RYG1台DC24赤/黄/緑3480(公差±10%)ブザー有
40,000
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18263683LA6-3DTNUN-RYG1台DC24赤/黄/緑3420(公差±10%)ブザー無
37,700
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
18263692LA6-5DTNWB-RYGBC1台DC24赤/黄/緑/青/白5590(公差±10%)ブザー有
37,800
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
返品不可
18263708LA6-5DTNWN-RYGBC1台DC24赤/黄/緑/青/白5530(公差±10%)ブザー無
35,500
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
18263717LA6-5DLJWB-RYGBC1台DC24赤/黄/緑/青/白51090(公差±10%)ブザー有
35,500
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
返品不可
18263726LA6-5DLJWN-RYGBC1台DC24赤/黄/緑/青/白51040(公差±10%)ブザー無
33,200
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
返品不可
18263735LA6-5DTNUB-RYGBC1台DC24赤/黄/緑/青/白5590(公差±10%)ブザー有
42,300
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
18263744LA6-5DTNUN-RYGBC1台DC24赤/黄/緑/青/白5530(公差±10%)ブザー無
40,000
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
返品不可
40696523LA6-5AWJWB-RYGBC1個AC100~240赤/黄/緑/青/白5740(公差±10%)ブザー有
43,300
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介

商品説明動画

積層情報表示灯 シグナルゲート レボライト LA6型 製品紹介
この動画は、1が参考にしています。
<br />
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする