曜日別特売

ウィークリータイマー

ウィークリータイマー - カスタムウィークリータイマー - カスタム
(11件のレビュー)

家庭用電気製品(AC100V 50/60Hz)の電源をON/OFF出来るタイマーです。
1週間で最大20組までの組み合わせ設定が可能です。
ON/OFFを繰り返して動作する繰り返しモードを搭載しています。
設定時間後に電源を切るカウントダウン機能を搭載しています。

用途
作業工具、現場機器の電源のON/OFF(省エネ)。
電気機器の電源のON/OFF(制御)。
仕様時計バックアップ電源:内蔵型ニッケル水素電池(交換不可)トラスコ品番481-0554材質/仕上PC(ポリカーボネート)質量(g)95消費電力(W)1定格電圧(V)AC100 50/60Hz精度±5秒/日以下寸法(縦×横×厚さ)(mm)70×62×28タイマー時間24時間最小設定時間1秒容量(A)15A以下、1500W以下RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※オイルヒーター、IHヒーター、エアコン、クーラーなどにはご使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18261346WT-03N
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18261346
2025-11-14
用途: ペットの暖房のオンオフ
その他業種

寒くなり夜間の暖房費がかさむ季節を迎えました。節電を考え、夜間通電しているペット用の暖房器具を間欠運転させることとし、この商品にたどり着きました。
想定通りの動きと、高いコスパで良い買い物をさせていただいた感じです。

2025-12-27
用途: ラズベリーパイの電源ON/OFF
みはし医院医療・福祉・介護関連業

実は以前から、この機械は使っており、故障をしたための買い換えです。実は中に内蔵電池が入っており、これが完全に放電してしまうと、使えなくなってしまうのです。電池は半田付けされており、交換するのが手間で、結局は新調せざるを得ませんでした。その為、星を一つ減じています。皆様が言うほど、設定は難しくなく、かなり柔軟な設定ができるので、お勧め出来る商品です。

2025-09-18
用途: 定期的にチャイムを起動させる目的
サービス業

取扱説明書の理解が難しい。初期の現在時刻の設定の段階で戸惑う。
その後は設定時間になれば起動停止とスムーズではある。
製品としては良いが取り扱い説明書が不親切。

1が参考にしています
2025-11-10
用途: 留守番タイマーとして複数箇所に設置して利用
教育・研究機関

最初の時刻設定でつまずきました。何度ためしても思うように設定できなかった。なので後のプログラム設定も複雑手順のようで設定は諦めました。使う気がしない。

対象商品 : 18261346
2024-05-23
用途: 職場トイレのウォシュレット便座に使用
横浜金属商事株式会社製造業

平日営業時間だけ電源が入るようプログラムタイマーで設定し、就業時間外や休日はOFFに設定。手動で節電対策をするよりはるかに便利です。設定は簡単に行えました。

対象商品 : 18261346
2021-12-22
用途: 設備電源のON/OFF

設定時間がAM、PMになっており、AM12時が夜の0時=24時、PM12時が昼の12時になります(合ってますよね?)。当たり前なのかも知れませんが、日本人にはわかりにくいので、0~24時表示にしてもらえると使いやすかったと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 18261346
2020-03-26
用途: コンプレッサー用
製造業

100vリレーを追加して、3相200vのコンプレッサーの運転に使用。
設定も簡単で、動作表示もわかりやすい。この価格で有れば満足できる商品だと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 18261346
2022-07-28
用途: 換気用サーキュレーターのタイマー
不動産業

曜日ごとに設定が出来て便利だと思って購入したが、セット方法がさっぱり理解出来ず無駄な買い物となった。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする