いけうち
いけうち ミスト噴霧キット COOLKIT-C-50HZ(タンク付き)
20Lの水タンク付で、設置場所を選びません。3時間の噴霧が可能です。
低圧ポンプ・タンク付タイプです。
渇水センサー付(空運転を防止)です。
用途
畜産農家、畜舎、大型倉庫、工場、イベント会場、仮設テントなどに。
種類
電気式
タンク容量(L)
20
ホース長さ(m)
10
材質(ノズル)
PA樹脂
消費電力(W)(50/60Hz)
40
電源(V)
単相100
付属品
ノズルセット×6、送水チューブ(10m)×1、ソケット×1、プラグ×1、結束バンド×10、20Lタンク付ポンプ×1
質量(kg)
4
トラスコ品番
496-5523
噴霧量(L/min)
0.113
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18261495
COOLKIT-C-50HZ
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください