COOLKIT-C-50HZ いけうち ミスト噴霧キット COOLKIT-C-50HZ(タンク付き) いけうち 18261495 COOLKIT-C-50HZ いけうち ミスト噴霧キット COOLKIT-C-50HZ(タンク付き) いけうち 18261495 COOLKIT-C-50HZ いけうち ミスト噴霧キット COOLKIT-C-50HZ(タンク付き) いけうち 18261495 COOLKIT-C-50HZ いけうち ミスト噴霧キット COOLKIT-C-50HZ(タンク付き) いけうち 18261495 COOLKIT-C-50HZ いけうち ミスト噴霧キット COOLKIT-C-50HZ(タンク付き) いけうち 18261495 COOLKIT-C-50HZ いけうち ミスト噴霧キット COOLKIT-C-50HZ(タンク付き) いけうち 18261495

いけうち ミスト噴霧キット COOLKIT-C-50HZ(タンク付き)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード18261495 品番COOLKIT-C-50HZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

20Lの水タンク付で、設置場所を選びません。3時間の噴霧が可能です。
低圧ポンプ・タンク付タイプです。
渇水センサー付(空運転を防止)です。

種類電気式 タンク容量(L)20 ホース長さ(m)10 材質(ノズル)PA樹脂 消費電力(W)(50/60Hz)40 電源(V)単相100 付属品ノズルセット×6、送水チューブ(10m)×1、ソケット×1、プラグ×1、結束バンド×10、20Lタンク付ポンプ×1 質量(kg)4 用途畜産農家、畜舎、大型倉庫、工場、イベント会場、仮設テントなどに。 トラスコ品番496-5523 噴霧量(L/min)0.113

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする