曜日別特売

ステンレスワゴン(中棚付/4方コボレ止め付天板)

ステンレスワゴン(中棚付/4方コボレ止め付天板) - 東製作所

天板の四方(全周)にコボレ止めが有る為、ワゴン上の物が滑り落ちずに移動できます。
中棚と下段棚は裏返す事によって、
コボレ止め機能の有る皿型棚又は
尺物に向いたフラット棚としてご利用頂けます。
SUS430ステンレスワゴンWGシリーズ3段タイプのフラット天板に、
真鍮・クロームメッキ製のポスト(Φ13mmxh42mm、M6)と、
SUS304製の丸棒(Φ6mm)を組み合わせて、コボレ止め(ガード)を付加しました。
コボレ止めは4方(全周)です。
落下防止用コボレ止めの高さは天板から35ミリ、ポストの高さは42mmです。

段数3全高(mm)800RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※青色は、保護フィルムの色です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
183148534GWG3-600K600450
オープン
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
183148624GWG3-750K750450
オープン
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
183148784GWG3-900K900450
オープン
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
183148874GWG3-750H750600
オープン
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
183148964GWG3-900H900600
オープン
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする