曜日別特売

電池4本交換式チャージャー

電池4本交換式チャージャー - 多摩電子
(1件のレビュー)

単3形アルカリ乾電池4本使用するスマートフォン、携帯電話機用充電器。
本製品またはパソコンのUSBポートから、スマートフォンや携帯電話機の充電ができる2WAY充電器。
コードタイプの充電器だから、充電しながらの通話に便利。
乾電池交換式で繰り返し使える。

質量(g)
本体:97(電池フタ・乾電池含む)
携帯電話機用コネクタ:6
USBケーブル:17
使用電池単3形アルカリ乾電池4本付属品単3形アルカリ乾電池×4材質(本体・電池フタ・電話機用コネクタケース)ABS、(LEDレンズ)PC、(USBコネクタケース・マイクロUSBコネクタケース・コード)PVCホワイト定格(充電)最大800mA出力電圧(V)DC5V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×77×33入力DC6V対応コネクタUSB(Micro-B)バッテリー容量(mAh)800ケーブル長(cm)約90内容量1個
注意
※iPhoneへの充電には使用出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18313408TD36SW
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18313408
2018-11-06
用途: 災害用品として
サービス業

災害用と購入しました。まだ使っていないのだ使用感は分かりませんが、電池は、長期保存が効き液漏れの少ないマンガン電池でなく、パナソニック製のアルカリ電池でした。後ほど交換を考えてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする