ウォーターパン

ウォーターパン - ソニカルウォーターパン - ソニカル
(4件のレビュー)

汚水回収の決定版
本体部分に2.3L(ペットボトル4.6本分)の大容量タンクを内臓により汚水を捨てに行く回数を減らします。
二重の逆流防止機構付タンク
一次タンク(700mL)に溜まった汚水は本体を上に引き上げると同時に二次タンクへと流れる仕組みです。
タンクは一次・二次共に逆流防止機構付です。
重量バランス
L字型ハンドルが作業時の疲労感を軽減します。

容量(mL)2300質量(g)1700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×125×893(立姿時)、450×310×732(座姿時)繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
183134350600
9,000
7,798
8,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18313435
2025-06-25
用途: 床清掃
サービス業

ウォーターパンの中に汚水が結構な量に溜まるので便利だと思います!

対象商品 : 18313435
2019-12-27
用途: 漏水時の水のかきだしに使用

水をかきだすのにすごくいい。水切りドライヤでの水取に最高です。

対象商品 : 18313435
2019-05-19
用途: 倉庫内で移動式の冷凍庫・冷蔵庫から漏れた水の回収
サービス業

コンパクトに作業ができて、意外と大量に水をためることができて良い。

対象商品 : 18313435
2017-05-26
用途: 清掃
クリーンアップBEE-1サービス業

汚水がたくさん入って最高!メンテナンスもやりやすいから
楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする