曜日別特売

蛍光灯20形LED LD2EGシリーズ

蛍光灯20形LED LD2EGシリーズ - エコリカ
(1件のレビュー)

G13口金&管径25.4mmだから、一般蛍光灯はもちろんHf蛍光灯の置換えにも最適です!
消費電力8.5W&全光束1060lm、発光効率140lm/wで性能がアップしました!
発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。内部にアルミニウムを採用し、たわみに強く軽量化を実現。
保証期間3年間で、より安心してご使用頂けます。

形式20形電球の種類LED口金G13光源色昼白色相当消費電力(W)8.5適合全タイプ器具対応種別20形材質(ケース)ポリカーボネイト、(放熱板)アルミニウム質量(g)220管径(Φmm)25.4使用温度(℃)-25~+50全光束(Lm)1060入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)定格寿命(時間)50000平均演色評価数(Ra)80以上管長(mm)580色温度(K)5000力率90%以上EMI規格CISPR 15/VCCI Class B配光角度(°)約200(ピーク照度50%のとき120°)光色昼白色相当給電方式片側給電タイプ内容量1本
注意
※こちらの商品を設置するには器具内部の配線を変更して安定器を介さずに電源を直接LEDに配線する直結工事が必要です。
※直結工事を実施するには電気工事士の資格が必要です。施工は必ず施工業者に依頼してください。
※調光器具には対応しておりませんのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18319918ECL-LD2EGN
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18319918ECL-LD2EGN61329197ECL-LD2EHNECL-LD2EGN 直管形LED20形/昼白色(5000K) エコリカ 61329197直管形LED20形/昼白色(5000K)エコリカ1本
4,898
税込5,388
メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18319918
2016-02-16
用途: 日常生活

工事は簡単。器具内の配線変更なので電工の資格は不要と思うが、どうでしょう?

MonotaROからの回答

直結工事を実施するには電気工事士の資格が必要です。
施工は必ず資格をお持ちの施工業者に依頼してください。
ご了承いただくよう宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする