日本レヂボン
イケメンタッチ
面取りに最適な粒度選定と研削時の衝撃を吸収する特殊な設計により、二次バリの発生を最小限に抑制しました。取り付けが簡単なパッドレスタイプです。
外径(mm)
100
厚さ(mm)
4
穴径(Φmm)
15
寸法(mm)
(外径X厚さX孔径)100×4×15
最高使用周速度(m/s)
72
内容量
1箱(25枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39855166
IMT1004-150
150
¥
11,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
18371772
IMT1004-150
150
¥
8,625
取扱い終了
18371788
IMT1804-120
120
¥
24,750
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
イケ面シリーズ 製品PV
参考になった