日本レヂボン
イケメンエース
面取り作業に適した粒度で研削材を配合することにより、効率よく研削できます。
外径(mm)
100
厚さ(mm)
6
穴径(Φmm)
15
粒度
100P
砥粒
WA
寸法(mm)
(外径X厚さX孔径)100×6×15
硬度
(と材粒硬度)WA100P
最高使用周速度(m/s)
72
内容量
1箱(25枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18371797
IMA1006-100
¥
9,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
イケ面シリーズ 製品PV
参考になった