曜日別特売

トランスポア サージカルテープ

トランスポア サージカルテープ - Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

簡単にすばやく切れる穿孔半透明フィルムのテープです。
上面からテープが取出せるデザインです。上蓋を折り返して固定できます。

用途採血後の止血綿固定。応急的な創部のガーゼ固定。短時間の点滴ルート固定。半透明テープ幅(mm)50基材ポリエチレンフィルムテープ長さ(m)9.1粘着剤アクリル系内容量1箱(6巻)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
183242331527-2
18,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サージカルテープの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/surgicaltape/
2022-09-15

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする