モノタロウ

滑り止めマット PVC

滑り止めマット PVC - モノタロウ滑り止めマット PVC - モノタロウ滑り止めマット PVC - モノタロウ滑り止めマット PVC - モノタロウ滑り止めマット PVC - モノタロウ滑り止めマット PVC - モノタロウ滑り止めマット PVC - モノタロウ滑り止めマット PVC - モノタロウ
(85件のレビュー)

お得な2M巻き!PVC素材なのでハサミでも簡単にカットできます。
手洗い可能。

用途ツールキャビネット、工具箱、作業台、棚等の滑り止め用に。種別ノンスリップマット長さ(mm)2000材質PVC+芯糸(PP)厚さ(mm)3内容量1枚
注意
※本来の用途と違う使用はお止めください。
※火の気のある場所、高温な場所でのご使用はお止めください。
全6種類を絞り込む
幅(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18472256300B300ブラック
549
604(税込)
当日出荷
1年間返品保証
18472265300W300ホワイト
549
604(税込)
当日出荷
1年間返品保証
18472274450B450ブラック
799
879(税込)
欠品中
1年間返品保証
代替品有
出荷予定:2026年3月31日
18472283450W450ホワイト
799
879(税込)
当日出荷
1年間返品保証
18472292600B600ブラック
1,098
1,208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
18472308600W600ホワイト
1,098
1,208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18472274450B03729031EA997RG-2450B すべり止めマット エスコ 03729031すべり止めマットエスコ1個
2,710
税込2,981
ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:85
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18472283
2026-02-17
用途: 玄関マットの滑り止め
建設業・工事業

黒色でなく白色があったため購入しました。簡単にハサミで切れます。滑らず安全です。台所のマットは長さ2mを超えるので、バリエーションがあって欲しい。

1が参考にしています
2025-12-19
用途: オフィス内
その他業種

初めて使ったのですが、とても良いと思います。
実際に置く物より、少し大きめにカットするのが良いかもわかりませんね。

2025-01-21
用途: 思いついたら何処にでも
サービス業

リピートです。切らずにそのまま机上でもよし。切って車のダッシュボードやダイニングテーブルの小物置き。部屋のあちこちに敷いてみました。
値段も安いのでお得感ありでした。
ただし切る時にはハサミを選びます。

1が参考にしています
2025-03-03
用途: 商品陳列の際など

商品の陳列の際、商品滑り止めで使用してます。
棚の大きさに応じて切り分けられるので、リピしてます。

2025-09-05
用途: マット

リーズナブルな価格ですが、十分満足できる商品です。消耗品ですので定期的に交換しています。

対象商品 : 18472274
2024-05-27
用途: 台車の滑り止め用マットとして

以前、プラスチック製の台車を購入しましたが、台車の表面がプラスチックなので荷物Hが滑りやすいのでマットを購入しサイズに合わして~両面テープで取り付けました。これで荷物が滑らなかくなり、安定しました。価格も安かったので敗れたらまた取り付ければよいのでこれは正解でした。

対象商品 : 18472256
2024-08-05
用途: 棚上の滑り止め

コスパ良く滑り止めになってます。あとは耐久性を見てみます。

対象商品 : 18472292
2024-05-09
用途: 置き畳の移動防止
製造業

フローリングのお部屋に置き畳を敷く際に
床も畳も傷つかずしっかりとグリップ
ホコリが付いたら洗えるのが良い

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
摩擦係数を教えて下さい。
回答:
摩擦係数は1.3になります。
2024-08-15
質問:
静電防止性はありますか。
回答:
静電防止性はありません。
2024-08-15
質問:
材質の中に硫黄は含まれていますか。
回答:
材質の中に硫黄は含有していません。
2024-08-15

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする