ハイブリッドリューターLHB-12

ハイブリッドリューターLHB-12 - リューター(日本精密機械工作)ハイブリッドリューターLHB-12 - リューター(日本精密機械工作)ハイブリッドリューターLHB-12 - リューター(日本精密機械工作)

充電式マイクログラインダー。携帯性に優れ、軽作業に適した機種となります。回転速度0~30000min-1、Φ3.0コレットが装填されております。
また専用キャリングケースにフットスイッチなど、一式がセット販売となっております。

回転数(min-1[r.p.m])0~30000内容量1台
注意
※パワーユニット(コントローラー)を介して100V電源をもらい、回転速度が制御できます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18374344LHB-12
94,400
89,980
98,978(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする