ツールクリーナー

ツールクリーナー - オカスギ

錆びたツーリングを綺麗にクリーニングできる、ツーリングのリサイクルマシンです。
サビは機械の加工精度にも影響を与えます。本製品は、ツーリングのテーパ精度を維持したまま、サビをきれいに取り除くことができます。
BT50専用です。

質量(kg)44出力(W)伝動機:200電圧(V)伝動機:AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×200×280(カバー部除く)回転数(min-1[r.p.m])1500(60Hz)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18374353OKTC-B50AA
350,000
349,800
384,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする