曜日別特売

Spa Plus ワックス拭き取りネルクロス

Spa Plus ワックス拭き取りネルクロス - ワコー
(1件のレビュー)

塗装にやさしいやわらか起毛。ワックスの拭き取り、つやだしに最適な起毛タイプ。やわらかでボリュームがあり、ボディにやさしい天然繊維の綿使用。

用途ワックスの拭き取り、艶出し・仕上げ用に!材質綿 約52g寸法(mm)約210×440×0危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18374685CC-32
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18374685
2017-03-25
用途: ワックスの拭き取り
合同会社たけのこテック製造業

ワックスを付けすぎた場合,1台全体を拭き取る前に拭き取り能力が低下してしまいますので,洗浄が必要になります.付けすぎに気をつければ問題なく使えますし,洗いやすいのでおすすめです.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用洗車クロス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする