ワコー
いろいろつかえるマイクロファイバー3枚位
用途
車内の掃除に!ワックズ拭き取りに!洗車後の吸水に!
材質
ポリエステル・ナイロン
寸法(mm)
約300×400
質量(g)
約30
危険物の類別
非危険物
内容量
1袋(3枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18374694
CC-33
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください