曜日別特売

Spa Plus ハンディブラシ

Spa Plus ハンディブラシ - ワコーSpa Plus ハンディブラシ - ワコー
(64件のレビュー)

持ちやすくあつかいやすいハンディタイプの洗車ブラシです!タイヤ・ホイルが洗いやすいショートタイプ。キズをつけにくいソフトな先割れ繊維を使用しています。

種類柄付きタイプ材質(柄)ポリプロピレン(毛)PP先割寸法(mm)約80×90×245質量(g)約120危険物の類別非危険物ブラシ寸法(mm)約65×75×9.5適合用途洗車内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18374703CS-17
オープン
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:64
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-20
用途: 洗車に
株式会社アートクラフト

これから使うところですが、なかなか使いやすそうで使い心地に期待して星5つです。使った後のインプレッションは又後でレビューしてみたいと思います。

対象商品 : 18374703
2024-12-23
用途: 洗車用
製造業

社用車の洗車用に購入しました
軽くてたいへん良いです

2024-10-06
用途: タイヤ、ホイール洗車時

想像よりも小さかったですが、ブラシの毛がしっかり腰があって使いやすいです。

対象商品 : 18374703
2024-01-17
用途: 牛農場で使用

牛の農場で、乗用車、重機の洗車、長靴洗浄といろいろなところで使用できています。ブラシが摩耗してきたら、リピートオーダーします。

対象商品 : 18374703
2023-04-29
用途: 車のホイール汚れ落とし、他

車のホイール汚れ落としを主として購入しました。本品は、柄が短く、本体も小ぶりなので扱い易い。バラシの毛は、腰があり、汚れを落とすのに適している。しかも、低価格。
 良いものを選択出来たと満足してます。

1が参考にしています
対象商品 : 18374703
2023-02-03
用途: 長靴の泥汚れ洗浄
建設業・工事業

ブラシの小さな毛羽立が、いっぱい付いて汚れが落ちても、逆に毛羽が付く。

対象商品 : 18374703
2022-12-09
用途: キッチン周りクリーニング
GJ&S Cleaning agencyサービス業

コンパクトで持ち運びに便利、持ち手の長さも程よく力が入りやすい。

対象商品 : 18374703
2022-10-20
用途: 洗車

適度に小ぶりで使いやすい。ホイール洗いにベストマッチ

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする