曜日別特売
CS-17 Spa Plus ハンディブラシ ワコー 18374703

CS-17 Spa Plus ハンディブラシ ワコー 18374703
CS-17 Spa Plus ハンディブラシ ワコー 18374703

Spa Plus ハンディブラシ

(67件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
18374703
品番
CS-17
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
¥479

持ちやすくあつかいやすいハンディタイプの洗車ブラシです!タイヤ・ホイルが洗いやすいショートタイプ。キズをつけにくいソフトな先割れ繊維を使用しています。

材質
(柄)ポリプロピレン(毛)PP先割
寸法(mm)
約80×90×245
質量(g)
約120
種類
柄付きタイプ
危険物の類別
非危険物
ブラシ寸法(mm)
約65×75×9.5
適合用途
洗車
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:67 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18374703
2026-08-31
用途: 洗車作業時
その他業種

タイヤ洗い用に購入しましたが丁度良いサイズで使い易いです。硬すぎず柔らかすぎずタイヤに良くなじみます。

対象商品 : 18374703
2026-03-30
用途: タイヤホイール洗浄
その他業種

少し小ぶりであるが、そのために取りまわしが良くて大変使いやすいです。

2026-05-29
用途: アルミホイールの掃除
久保田自動車整備工場 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

毛足が長いので狭い隙間も掃除出来る。今回二度目の購入した

2025-04-20
用途: 洗車に
株式会社アートクラフト 様

これから使うところですが、なかなか使いやすそうで使い心地に期待して星5つです。使った後のインプレッションは又後でレビューしてみたいと思います。

対象商品 : 18374703
2024-12-23
用途: 洗車用
製造業

社用車の洗車用に購入しました
軽くてたいへん良いです

2024-10-06
用途: タイヤ、ホイール洗車時

想像よりも小さかったですが、ブラシの毛がしっかり腰があって使いやすいです。

対象商品 : 18374703
2024-01-17
用途: 牛農場で使用

牛の農場で、乗用車、重機の洗車、長靴洗浄といろいろなところで使用できています。ブラシが摩耗してきたら、リピートオーダーします。

対象商品 : 18374703
2023-04-29
用途: 車のホイール汚れ落とし、他

車のホイール汚れ落としを主として購入しました。本品は、柄が短く、本体も小ぶりなので扱い易い。バラシの毛は、腰があり、汚れを落とすのに適している。しかも、低価格。
 良いものを選択出来たと満足してます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする