曜日別特売
(10件のレビュー)

ビッグサイズでたっぷり吸水500ml。クロス表面の大きな気泡がボディへのくっつきを防ぐので、ラクに作業ができます。たっぷりの保水力でボディをやさしく拭き取ります。

用途洗車後の拭き取りに最適!ボンネットなど広い面を拭き取るのにおすすめの大判サイズ。材質PVA寸法(mm)約330×620×5危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18374737CC-21
オープン
759
835(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18374737
2024-02-12
用途: 洗車後の拭き上げ
カーピット福岡

この商品は?なんですか?
届いた時はしっとりしていて、
ちょうど拭き上げの時だったので、使ってみました。
が、全く吸ってくれず、すぐ他のクロスで拭きあげました。
(馴染んでないのかな?)と思い、後日、再度使ってみましたが、
パキパキになっていて 一旦水に浸し、使ってみました・・・
絞る途中で破れ、水は吸わないのは 前回同様・・・
なんですか?この商品は!?

対象商品 : 18374737
2020-03-12
用途: 拭き取り
運輸・通信業

今回会社で拭き取りするのに購入させて頂きました。吸収力がよくすぐに追加させて頂きました。ありがとうございました。

1が参考にしています
対象商品 : 18374737
2019-08-30
用途: バイク洗車時
自動車・二輪車・自転車関連業

クロスというよりはスポンジ。
乾くと固くなりボディ表面の形に馴染まない上あまり水を吸わない。
使い方を間違えているのか??

3が参考にしています
対象商品 : 18374737
2019-07-28
用途: お風呂を洗った後の水分の拭き取り
その他業種

なかなか良い製品だけど、もう少し薄くて柔らかいといいなぁ

対象商品 : 18374737
2021-05-21
用途: 洗車後のふき取りが楽に・・・・・
有限会社ユーテック

購入から時間がたってますが 使用感の報告です。
洗車後のふき取りが楽になるかと思いましたが
吸水性が無く 絞ったら 破れました。
テーブルとかの拭き取りようですかね?
車には使えないし 超吸水では無いですね。
残念です。

2が参考にしています
対象商品 : 18374737
2020-04-25
用途: 洗車時

吸水性能があまりよくないです。期待していただけに残念です。

対象商品 : 18374737
2020-03-25
用途: 洗車
株式会社松原オート

最悪な商品。
吸水性もダメ、絞ると破れる。
販売しないで下さい!!

1が参考にしています
対象商品 : 18374737
2018-12-25
用途: 洗車、雨天時の養生

大きくて吸収もバツグンで、仕事で時間短縮にもなり助かってます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用洗車クロス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする