洗車用PVA吸水クロス レギュラーサイズ

洗車用PVA吸水クロス レギュラーサイズ - ワコー
(1件のレビュー)

【洗車吸水クロス】一気に拭き取り!拭き残しなし!エンボス加工でボディに引っかからない!表面のエンボス加工で、拭き取り抵抗が少なく、スムーズに作業できます。特殊メッシュ入りで耐久性アップ!

用途素早い吸水力で、車のボディや窓ガラスの水滴の拭き取りに最適!材質PVA寸法(mm)約430×320危険物の類別非危険物材質(中芯)ポリエチレン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18374816CC-22
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18374816
2016-02-24
用途: 洗車

吸水性はあるが、拭き取りがスムーズにいかない。滑りがわるい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用洗車クロス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする