曜日別特売
(66件のレビュー)

タイヤの隅まで塗り残しなし。疲れにくく手を汚さずワックスがけができる柄付タイプ。取替ヘッドで経済的。

用途タイヤのワックスがけに。アーチ型で端までしっかり塗れます。適合用途タイヤワックス寸法(mm)約325×115×125質量(g)約134材質(柄部)ABS・PP材質(頭)PE・PU危険物の類別非危険物商品タイプ本体内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18374825CW-08
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:66
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18374825
2025-11-26
用途: 自動車コーティング
自動車・二輪車・自転車関連業

コーティング作業の仕上げ時にタイヤワックスを塗る際に使っています。以前はもっと安価な物を使ってましたがすぐにダメになってしまう為こちらに買い替えました。長持ちするので結果的に良かったです。

2026-01-05
用途: タイヤワックス用
自動車・二輪車・自転車関連業

スポンジ部分が削れて痛むので替えで購入しましたがお安くてよかったです。

2025-07-03
用途: タイヤワックス塗布

メーカーの狙い通り、30扁平クラスなら、接地部サイドウォールに綺麗に
塗りこめます。接地部変形の大きいタイヤは位相を変え塗りますが、ほんの一部
だけで良いので、助かります。

2025-06-05
用途: 使いやすい!
医療・福祉・介護関連業

モノタロウさんのタイヤワックススプレーとセットで購入。
スポンジの硬さも丁度良く、スポンジ部のくぼみ形状もタイヤの凹凸にジャストフィット。
扁平タイヤにも丁度いい!

2025-05-20
用途: 中古車展示時
株式会社SK.SHIMIZUオート自動車・二輪車・自転車関連業

モノタロウさんのタイやワックスと合わせて使っています。先のスポンジだけの別売があるのがいいです。

対象商品 : 18374825
2023-11-23
用途: タイヤのメンテナンスに
運輸・通信業

タイヤを洗ったあとに、保護ワックスを塗るのにとても重宝しています。スポンジもほど良い硬さで塗りやすく、グリップも握りやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 18374825
2023-06-06
用途: 自動車用タイヤのワックス掛けに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

高かったので嫌々購入。使ってみるととても使いやすい。今までは繪の付いた洗車用スポンジを使っていましたが、月とスッポンでした。
チョーオススメ!

2が参考にしています
対象商品 : 18374825
2023-06-30
用途: タイヤワックスする時

形もいいし塗りやすいと思う。頭はずれて別売りであるからいいですね。長く持ちがよければいいけど。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする