Spa Plus MFカーメンテクロス5枚ブルー

Spa Plus MFカーメンテクロス5枚ブルー - ワコーSpa Plus MFカーメンテクロス5枚ブルー - ワコーSpa Plus MFカーメンテクロス5枚ブルー - ワコー

マルチに使えるマイクロファイバーがホコリや手アカを吸着!炎天下を避け、曇りの日や夕方、日陰などで作業をするとキレイに仕上がります。

用途洗車ふき取り・車内清掃!材質ポリエステル、ナイロンブルー寸法(mm)約300×350×5質量(g)約38危険物の類別非危険物内容量1袋(5枚)
注意
※洗車ふきとりの場合、使用前にクロスを水洗いし、よく絞ってから使用しましょう。乾いたまま使用するとキズをつける原因になります。
※車内清掃の場合、車の内装やカーナビなどの液晶部分、メーターパネル等を強くこすると、まれにマイクロファイバーでキズが付く場合があります。必ず、目立たない部分で試した後、使用してください。
※ふきとり動作は直線的に行い、必ず一方向に動かしましょう。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18374895CC-28
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用洗車クロス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする