Spa Plus 通水洗車ブラシ 直毛

Spa Plus 通水洗車ブラシ 直毛 - ワコーSpa Plus 通水洗車ブラシ 直毛 - ワコー
(4件のレビュー)

シッカリ汚れをかき落とす。

用途タイヤや農機具に。車やバイクのタイヤ・トラックや農機具などの洗浄用種類柄付きタイプ寸法(mm)約125×410×100質量(g)約148材質(柄部)ポリエチレン材質(毛)PP直毛危険物の類別非危険物適合用途洗車内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18374965CS-22
オープン
419
461(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-21
用途: 農作業用
米倉ふれあい農園サービス業

耕耘機や道具の洗浄に購入しました。丈夫なので一年間使っても翌年も使えそうです。

対象商品 : 18374965
2023-04-06
用途: コンクリート打設時鉄筋の洗いに使用
その他業種

毛が固いのが欲しくて買いました 硬くて水が落ちすぎててしまうのが残念です
でもまた何本か予備に買います

対象商品 : 18374965
2021-11-16
用途: トラック、その他多目的な水洗いに使用
卸売・小売業

手持ちの物が古くなったので買い換えました。かためと記載があったので購入したのですが思ったほど硬くなかったです。手持ちの物と比較して同等か?ほんの少し硬いかな?くらいでした。手持ちのブラシが硬めかどうかわかりませんが・・・。柔らかいブラシは沢山種類が出ているようですが、硬めのブラシを探してもなかなかありません。もっとコシのある硬めのブラシを作って欲しいです。ブラシの柔らかい?硬い?は曖昧ですので様々なブラシがでているので購入時の参考に出来る比較表みたいな物があると購入しやすいと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 18374965
2019-04-19
用途: ホイル、金属パーツ洗浄
製造業

毛は固めながら腰は弱めのでこびりついた汚れは何度か擦らないと取れてこない、持ちて部分がもう少し太いと握りやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする