タンガロイ
チップ PNCU
形状
正五角形
逃げ角(度)
0
穴の形状
一部円筒穴両面40°~60°
チップブレーカ
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18443538
PNCU1708GNTR IN2005
IN2005
¥
23,500
¥
17,490
¥
19,239
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18443547
PNCU1708GNTR IN2030
IN2030
¥
23,500
¥
17,490
¥
19,239
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18443556
PNCU1708GNTR IN2040
IN2040
¥
23,500
¥
17,490
¥
19,239
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください