チップ WNGU-MJ

チップ WNGU-MJ - タンガロイ
形状等辺不等角六角形逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全18種類を絞り込む
材質
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18444046WNGU060308TN-MJ AH120AH1203.180.8
23,300
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18444055WNGU060308TN-MJ AH130AH1303.180.8
23,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
18444064WNGU060308TN-MJ AH725AH7253.180.8
23,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
18444073WNGU060316TN-MJ AH120AH1203.181.6
23,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
18444082WNGU060316TN-MJ AH130AH1303.181.6
23,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
18444098WNGU060316TN-MJ AH725AH7253.181.6
23,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
18444107WNGU07T308TN-MJ AH120AH1203.970.8
32,700
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
18444116WNGU07T308TN-MJ AH130AH1303.970.8
32,700
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
18444125WNGU07T308TN-MJ AH725AH7253.970.8
32,700
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
18444134WNGU07T316TN-MJ AH120AH1203.971.6
32,700
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
18444143WNGU07T316TN-MJ AH130AH1303.971.6
32,700
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
18444152WNGU07T316TN-MJ AH725AH7253.971.6
32,700
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
18444168WNGU090408TN-MJ AH120AH1204.760.8
37,500
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
18444177WNGU090408TN-MJ AH130AH1304.760.8
37,500
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
18444186WNGU090408TN-MJ AH725AH7254.760.8
37,500
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
18444195WNGU090416TN-MJ AH120AH1204.761.6
37,500
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
18444204WNGU090416TN-MJ AH130AH1304.761.6
37,500
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
18444213WNGU090416TN-MJ AH725AH7254.761.6
37,500
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

タンガロイ / Tungaloy SlotMill Series
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする