セパレートバスケット 25専用仕切り板

セパレートバスケット 25専用仕切り板 - JEJアステージ
(1件のレビュー)
乳白色適合25専用材質ポリプロピレン質量(g)約22寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×5×80RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
高さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18457687SPB-S25140805
オープン
289
318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18457687
2023-10-19
用途: 家庭
サービス業

セパレートバスケットを小物の整理に使用しています。その仕切りとして役立てています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする