セパレートバスケット 45専用仕切り板

セパレートバスケット 45専用仕切り板 - JEJアステージ
(1件のレビュー)
透明適合45専用材質ポリプロピレン質量(g)約35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約172×8×100RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
高さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18457723SPB-S451721008
オープン
329
362(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18457723
2021-05-31
用途: 清掃作業で使用
サービス業

バスケットに1枚仕切り版がついていますが、スプレー缶等を入れるのには、まだ空間がありましたので、1枚追加して仕切りを2枚にしました。45サイズだと2枚で丁度良い空間ができました。満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする