JEJアステージ
セパレートバスケット 75専用仕切り板
(1件のレビュー)
色
透明
適合
75専用
材質
ポリプロピレン
質量(g)
約65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約246×10×130
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
高さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18457766
SPB-S75
246
130
10
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください