JEJアステージ
セパレートバスケット 100専用仕切り板
色
乳白色
適合
100専用
材質
ポリプロピレン
質量(g)
約110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約326×13×150
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
高さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18457802
SPB-S100
326
150
13
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください